

CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.00 | - |
5+ | CHF 107.00 | 10.08% |
10+ | CHF 101.50 | 14.71% |
20+ | CHF 95.20 | 20.00% |
40+ | CHF 89.30 | 24.96% |
60+ | CHF 87.60 | 26.39% |
90+ | CHF 85.80 | 27.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSFL |
Typ | 733-DBSFL 1/2" |
Typ | DBSFL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 3/4" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |