AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Innengewinde Typ 733-DBSFL 1"

  • ERIKS:14886642
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.61inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.00

-

5+

CHF 118.00

9.92%

10+

CHF 111.50

14.89%

20+

CHF 105.00

19.85%

40+

CHF 98.30

24.96%

60+

CHF 96.30

26.49%

90+

CHF 94.30

28.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DBSFL
Typ
733-DBSFL 1"
Typ
DBSFL
Ausführung
BSP zylindrisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
Zollgewinde, zylindrisch
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar