AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Innengewinde Typ 733-DBSFL 1.1/4"

  • ERIKS:14886646
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

5+

CHF 128.50

9.82%

10+

CHF 121.50

14.74%

20+

CHF 114.50

19.65%

40+

CHF 107.00

24.91%

60+

CHF 105.00

26.32%

90+

CHF 103.00

27.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DBSFL
Typ
733-DBSFL 1.1/4"
Typ
DBSFL
Ausführung
BSP zylindrisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/4
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
Zollgewinde, zylindrisch
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar