

CHF 298.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 298.50 | - |
5+ | CHF 269.00 | 9.88% |
10+ | CHF 254.00 | 14.91% |
20+ | CHF 239.00 | 19.93% |
40+ | CHF 224.00 | 24.96% |
60+ | CHF 219.50 | 26.47% |
90+ | CHF 215.00 | 27.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-CCL |
Typ | 733-CCL 3" |
Typ | CCL |
Code | 733-CCL |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Material Dichtung | CSM |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |