

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.00 | - |
5+ | CHF 102.00 | 9.73% |
10+ | CHF 96.00 | 15.04% |
20+ | CHF 90.40 | 20.00% |
40+ | CHF 84.90 | 24.87% |
60+ | CHF 83.10 | 26.46% |
90+ | CHF 81.40 | 27.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-CCL |
Typ | 733-CCL 3/4" |
Typ | CCL |
Code | 733-CCL |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | CSM |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |