

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 255.00 | - |
5+ | CHF 229.50 | 10.00% |
10+ | CHF 217.00 | 14.90% |
20+ | CHF 204.00 | 20.00% |
40+ | CHF 191.00 | 25.10% |
60+ | CHF 187.50 | 26.47% |
90+ | CHF 183.50 | 28.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-BBL |
Typ | 733-BBL 3" |
Typ | BBL |
Ausführung | BSP konisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 3" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | BSP-Kegel |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |