

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
5+ | CHF 137.50 | 10.13% |
10+ | CHF 130.00 | 15.03% |
20+ | CHF 122.50 | 19.93% |
40+ | CHF 115.00 | 24.84% |
60+ | CHF 112.50 | 26.47% |
90+ | CHF 110.00 | 28.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-BBL |
Typ | 733-BBL 2" |
Typ | BBL |
Ausführung | BSP konisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 2" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | BSP-Kegel |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |