

CHF 225.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 225.50 | - |
5+ | CHF 202.50 | 10.20% |
10+ | CHF 191.50 | 15.08% |
20+ | CHF 180.50 | 19.96% |
40+ | CHF 169.00 | 25.06% |
60+ | CHF 165.50 | 26.61% |
90+ | CHF 162.00 | 28.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-BBL |
Typ | 733-BBL 2.1/2" |
Typ | BBL |
Ausführung | BSP konisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 2.1/2" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | BSP-Kegel |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |