

CHF 131.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.00 | - |
5+ | CHF 118.00 | 9.92% |
10+ | CHF 111.50 | 14.89% |
20+ | CHF 105.00 | 19.85% |
40+ | CHF 98.00 | 25.19% |
60+ | CHF 96.00 | 26.72% |
90+ | CHF 94.10 | 28.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-BBL |
Typ | 733-BBL 1.1/4" |
Typ | BBL |
Ausführung | BSP konisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 1.1/4 |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | BSP-Kegel |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |