AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 3"

  • ERIKS:14886741
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.27inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 293.50

-

5+

CHF 264.00

10.05%

10+

CHF 249.50

14.99%

20+

CHF 235.00

19.93%

40+

CHF 220.00

25.04%

60+

CHF 215.50

26.58%

90+

CHF 211.50

27.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BWHL
Typ
733-BWHL 3"
Typ
BWHL
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3"
Anschweissende
84.3 x 88.9 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Material Dichtung
CSM