AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 2.1/2"

  • ERIKS:14886740
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 269.00

-

5+

CHF 242.00

10.04%

10+

CHF 228.50

15.06%

20+

CHF 215.00

20.07%

40+

CHF 201.50

25.09%

60+

CHF 197.50

26.58%

90+

CHF 193.50

28.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BWHL
Typ
733-BWHL 2.1/2"
Typ
BWHL
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Anschweissende
71.5 x 76.1 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Material Dichtung
CSM