AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 1/2"

  • ERIKS:14886727
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.86inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 115.50

-

5+

CHF 104.00

9.96%

10+

CHF 98.10

15.06%

20+

CHF 92.30

20.09%

40+

CHF 86.60

25.02%

60+

CHF 84.90

26.49%

90+

CHF 83.10

28.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BWHL
Typ
733-BWHL 1/2"
Typ
BWHL
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Anschweissende
18.1 x 21.3 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Material Dichtung
CSM