Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 1.1/4"

  • ERIKS:14886729
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.00

-

5+

CHF 124.50

9.78%

10+

CHF 117.50

14.86%

20+

CHF 110.50

19.93%

40+

CHF 103.50

25.00%

60+

CHF 101.50

26.45%

90+

CHF 99.30

28.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BWHL
Typ
733-BWHL 1.1/4"
Typ
BWHL
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/4
Anschweissende
38.4 x 42.4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Material Dichtung
CSM