ATG

ATG Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874 Grösse 09

  • ERIKS:14905945
Image 1
In das Handschuhfutter integrierte Mikrokapseln werden durch Bewegung sowie Wärme aktiviert
Dabei geben diese natürliche, kühlende Substanzen frei, die Ihre Hände trocken und kühl halten
Die Wirkung hält ein Handschuhleben lang und wird auch durch einen Waschprozess nicht zerstört
MaxiFlex® zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus – dank der DURAtech® Beschichtungstechnologie überstehen die Handschuhe problemlos 18.000 Abriebzyklen pro Millimeter
Pro Millimeter Beschichtung ist der MaxiFlex® doppelt so widerstandsfähig wie andere Handschuhe seiner Klasse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ATG
Serie
MaxiFlex® Ultimate™
Typ
42-874
Serie
MaxiFlex® Ultimate™
Typ
42-874
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
09
Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Norm
CE Kategorie 2