ATG

ATG Handschuh MAXIFLEX® Ultimate™ 34-874 Grösse 11

  • ERIKS:14897295
Image 1
Ein überaus leichter, silikonfreier, sehr komfortabler Nylonhandschuh mit ausgezeichneter Passform. Die Nitrilschaumbeschichtung an der Handinnenfläche und den Fingerkuppen hält die Hände kühl und trocken. Durch die minimale Penetration bleibt der Handschuh inwendig weich und geschmeidig und sorgt in jeder Situation für einen hervorragenden Griff, sowie ein besonderes Tastgefühl.

Einsatzbereiche
  • Heimwerken
  • Endfertigung und Kontrolle
  • Gartenarbeiten
  • Arbeiten mit Kleinteilen
  • Primär-, Sekundär- und Endmontage
  • Wartung, Logistik und Lagerverwaltung
  • Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
  • Verdrahtung.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4131
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ATG
Serie
MaxiFlex® Ultimate™
Typ
34-874
Serie
MaxiFlex® Ultimate™
Typ
34-874
Handschuhgröße
11
Material
Stretch-Nylon
Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Norm
EN 388, CE Kategorie 2