ATG

ATG Handschuh MaxiFlex® Endurance 34-845 Grösse 9

  • ERIKS:14897716
Image 1
Der MaxiFlex® Endurance™ ist ein atmungsaktiver Handschuh mit aufgesetzten Mikropunkten. Das bedeutet eine längere Lebensdauer und eine bessere Polsterung bei sich ständig wiederholenden Tätigkeiten, die eine hohe Präzision erfordern.

Einsatzbereiche
  • Allgemeine Arbeiten mit Kleinteilen
  • Gartenarbeiten
  • Endfertigung und Kontrolle
  • Logistik und Lagerverwaltung
  • Wartungsarbeiten
Mechanische Risiken : EN388:2003 4131
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

50 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ATG
Serie
MaxiFlex® Endurance™
Typ
34-845
Serie
MaxiFlex® Endurance™
Typ
34-845
Handschuhgröße
09
Material
Stretch-Nylon
Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz