ATG

ATG Handschuh MaxiFlex Elite ESD 34-774B Grösse 09

  • ERIKS:14905965
Image 1
Ideal für feinmotorische Tätigkeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Der Handschuh kann auch für die Bedienung von Touchscreens eingesetzt werden.

Einsatzbereiche
Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und Handwerk allgemein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.35/ Paarexkl. MwSt

CHF 15.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ATG
Serie
MaxiFlex® Elite™
Typ
34-774B
Serie
MaxiFlex® Elite™
Typ
34-774B
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
09
Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Norm
CE Kategorie 2