ATG

ATG Armschutz MaxiCut Ultra 89-5740, Grösse 10 (XL)

  • ERIKS:14905956
Image 1
Nahtlos gestrickte Schnittschutz-Armstulpe
Rundum Atmungsaktiv
Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
Höchste Schnittschutzklasse Level 5
Öko-Tex® zertifiziert
Silikonfrei lt. Angabe des Herstellers
Länge der Armstulpe: 40cm
Materialstärke: 1,00 mm
Paarweise verfügbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ATG
Serie
MaxiCut® Ultra™
Typ
89-5740
Material
Nylongewebe
Länge
400 mm
Farbe
Dunkelgrau
Norm
EN 388