Eriks
ASECOS

ASECOS Umluftfilterschrank SLX-LINE SLX-CLASSIC 32939-001-30615

  • ERIKS:14907359
Image 1
Umluftfilterschränke der Modellgruppen FX-LINE, CX-LINE und SLX-LINE ermöglichen die Zusammenlagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank. Gleichzeitig werden entstehende, gesundheitsgefährdende Dämpfe abgesaugt und gefiltert.

FlameFlex Umluftfilterschränke der FX-LINE: Die Lösung zur sicheren und feuerwiderstandsfähigen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und weiteren Gefahrstoffen unterschiedlichster Art. Die Basis bilden unsere robusten und bewährten Q-Schränke.

ChemFlex Umluftfilterschränke der CX-LINE: Die Lösung zur sicheren Lagerung von nicht entzündbaren, schwach aggressiven Chemikalien und Giftstoffen. Die Basis bilden unsere hochwertigen CS-CLASSIC-Schränke.

ChemFlex Umluftfilterschränke der SLX-LINE: Die Lösung zur sicheren Zusammenlagerung unterschiedlichster, aggressiver Säuren und Laugen in einem Schrank. Die Basis bilden unsere höchstbeständigen SL-CLASSIC-Schränke.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'806.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'357.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
SLX-LINE
Typ
SLX-CLASSIC
Breite
600 mm
Höhe
2300 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035