Eriks
ASECOS

ASECOS Umluftfilterschrank CX-LINE CX-CLASSIC-G 32925-041-30508

  • ERIKS:14907363
Image 1
Umluftfilterschränke der Modellgruppen FX-LINE, CX-LINE und SLX-LINE ermöglichen die Zusammenlagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank. Gleichzeitig werden entstehende, gesundheitsgefährdende Dämpfe abgesaugt und gefiltert.

FlameFlex Umluftfilterschränke der FX-LINE: Die Lösung zur sicheren und feuerwiderstandsfähigen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und weiteren Gefahrstoffen unterschiedlichster Art. Die Basis bilden unsere robusten und bewährten Q-Schränke.

ChemFlex Umluftfilterschränke der CX-LINE: Die Lösung zur sicheren Lagerung von nicht entzündbaren, schwach aggressiven Chemikalien und Giftstoffen. Die Basis bilden unsere hochwertigen CS-CLASSIC-Schränke.

ChemFlex Umluftfilterschränke der SLX-LINE: Die Lösung zur sicheren Zusammenlagerung unterschiedlichster, aggressiver Säuren und Laugen in einem Schrank. Die Basis bilden unsere höchstbeständigen SL-CLASSIC-Schränke.
Zur Liste hinzufügen

5.786,50 €/ Stückexkl. MwSt

6.255,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
CX-LINE
Typ
CX-CLASSIC-G
Breite
1050 mm
Höhe
2290 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7016