Eriks
ASECOS

ASECOS Sicherheitsschrank V-MOVE-90 35085-040-35100

  • ERIKS:14907349
Image 1
Sicherheitsschränke mit Vertikalauszug/-auszügen zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 mit einer typgeprüften Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90). Die GS-Zertifizierung ist beantragt und folgt.

Die V-LINE Schränke sind mit einem oder zwei elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszügen, wahlweise im Labor- oder Industriedesign, mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sowie in zwei Breiten (45 und 81 cm) erhältlich. Mit einer Tiefe von 86 cm nutzen V-LINE Schränke den vorhandenen Platz optimal und bieten bei halber Schrankbreite das gleiche Lagervolumen wie Standardschränke. Die innovative Kulissentechnik ermöglicht den beidseitigen Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde im Gefahrstoffschrank. Eine serienmäßige Schließautomatik sowie elektronische Sicherheitselemente gewährleisten Sicherheit – auch bei Stromausfall.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'329.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'842.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
V-LINE
Typ
V-MOVE-90
Breite
450 mm
Höhe
1960 mm
Farbe
Gelb
RAL-Nummer
1004