

CHF 4'564.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'933.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | S-LINE |
Typ | S-PHOENIX touchless-90 |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1960 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |