

CHF 4'107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'439.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | S-LINE |
Typ | S-PEGASUS-90 |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1290 mm |
Farbe | Gelb |
RAL-Nummer | 1004 |