

CHF 1'498.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'619.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | S-LINE |
Typ | S-CLASSIC-30 |
Breite | 970 mm |
Höhe | 450 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7016 |