Eriks
ASECOS

ASECOS Kombi-Sicherheitsschrank K-LINE K-UB-90 30365-001-30366

  • ERIKS:14907371
Image 1
GS-geprüfte Kombischränke zur uneingeschränkten Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 (Typ 90) und 30 (Typ 30) Minuten.

Sichere Getrenntlagerung: bis zu drei hermetisch getrennte Lagerkammern für eine sichere, getrennte Lagerung von Säuren, Laugen und entzündbaren Gefahrstoffen in nur einem Schrank.

Große Modellvielfalt: K-LINE Sicherheitsschränke sind als Hochschrank in zwei Breiten (60, 120 cm) und als Unterbauschrank in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'898.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'132.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
K-LINE
Typ
K-UB-90
Breite
1100 mm
Höhe
600 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035