Eriks
ASECOS

ASECOS Kombi-Sicherheitsschrank K-LINE K-PHOENIX-30 30343-001-30758

  • ERIKS:14907370
Image 1
GS-geprüfte Kombischränke zur uneingeschränkten Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 (Typ 90) und 30 (Typ 30) Minuten.

Sichere Getrenntlagerung: bis zu drei hermetisch getrennte Lagerkammern für eine sichere, getrennte Lagerung von Säuren, Laugen und entzündbaren Gefahrstoffen in nur einem Schrank.

Große Modellvielfalt: K-LINE Sicherheitsschränke sind als Hochschrank in zwei Breiten (60, 120 cm) und als Unterbauschrank in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'554.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'923.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
K-LINE
Typ
K-PHOENIX-30
Breite
1200 mm
Höhe
1970 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035