

CHF 6'918.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'478.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | XL-LINE |
Typ | XL-CLASSIC-90 |
Breite | 1100 mm |
Höhe | 2220 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |