

CHF 2'229.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'410.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | C-LINE |
Typ | CS-CLASSIC-MultiRisk |
Breite | 540 mm |
Höhe | 1950 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7016 |