

CHF 2'023.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'186.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | C-LINE |
Typ | CS-CLASSIC-G |
Breite | 1050 mm |
Höhe | 1950 mm |
Farbe | Weiss |
RAL-Nummer | 9010 |