

CHF 1'122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'212.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | C-LINE |
Typ | CF-CLASSIC |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 500 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |