Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11302593
  • Hersteller:11302593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonderheiten

Schnelle, einfache und direkte Montage auf pneumatische Antriebe.
Der Antrieb ist gegen aggressive externe Gase oder Dämpfe geschützt.
Zuverlässig und lange Lebensdauer.
Durch Auswechseln der Spule sowohl für Wechsel- als auch Gleichspannung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33555
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8 BSP
Funktion
Bistabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
400127-097
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
2.5 W / 3.5 VA
Einschaltleistung
6 VA
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Handbedienung Fortgesetz
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C