Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Type: 33554 Serie SCG551A309 Edelstahl/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12452299
  • Hersteller:SCG551A309.24/DC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33554
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8 BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC 400925-042
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
1.7 W (heiß) - 1.7 W (kalt)
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Dichtung
VMQ - PUR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -40 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -40 °C bis 60 °C