CHF 828.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 895.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 33500LPKF |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/8" (6) |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | LPKF |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit 1/2" NPT Kabeleinführung |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 2,1 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.75 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium schwarz anodisiert |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | Aluminium |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Nothandbedienung | Ja |
Ex-Klasse | II 2G Ex d IIB + H2 Gb T6-T4 / II 2D Ex tb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Ja |
Mediumtemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4] |