Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33500 Serie SCG551A005MS Aluminium/NBR-PUR normal geschlossen Durchlass 6 mm 115V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13410588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33500
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
400127-098
Versorgungsspannung
115V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
2.5 W / 3.5 VA
Einschaltleistung
6 VA
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.75 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium schwarz anodisiert
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C