




CHF 381.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 33500 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | PV |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 4 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.75 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium schwarz anodisiert |
Dichtung | NBR - PUR |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Ex-Klasse | II 2G/D Ex mb II T3 / Ex mD |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Ja |
Mediumtemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |