Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33404EM Serie EMG327B002 Edelstahl/NBR universal Durchlass 5,7 mm 230 V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
327
Typ
33404EM
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Universal
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
EM
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
10 W
Einschaltleistung
10 VA
Durchgang
5.7 mm
KVS-Wert
0.45 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Dichtung
FPM
Material Spulegehäuse
Stahl Epoxidbeschichtung
Material kurzschlussring
Silber
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67
Nothandbedienung
Nein
Ex-Klasse
II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C