Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33404 Serie SC8327A648 Edelstahl/NBR universal Durchlass 12 mm 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:12427368
  • Hersteller:SC8327A648.24/DC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 763.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
327
Typ
33404
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Universal
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC 400923-342
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9 W (hot) / 10 W (cold)
Durchgang
12 mm
KVS-Wert
1.5 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C