Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33400EM Serie EM8327B101 Messing/FPM universal Durchlass 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:11815268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 836.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 903.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
327
Typ
33400EM
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Universal
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
EM
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)
Durchgang
5.7 mm
KVS-Wert
0.45 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM
Material Spulegehäuse
Stahl Epoxidbeschichtung
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67
Nothandbedienung
Nein
Ex-Klasse
II 2G Ex eb mb IIC Gb T6/T5 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C