CHF 572.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 618.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 327 |
Typ | 33400 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/4" (8) |
Funktion | Universal |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC 400923-042 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 3,2 W (hot) / 3,6 W (cold) |
Durchgang | 5.7 mm |
KVS-Wert | 0.45 m³/h |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | FPM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Nein |
SIL zertifiziert | Ja |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 120 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 55 °C |