Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33400 Serie SCG327B001 Messing/NBR universal Durchlass 5,7 mm 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
327
Typ
33400
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Universal
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC 123664-001
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10 W
Einschaltleistung
10 VA
Durchgang
5.7 mm
KVS-Wert
0.45 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 55 °C