Eriks
ASCO

ASCO Staubfilterventil Typ: 32233K Serie: K353K2110XA0000 Aluminium/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 1"

  • ERIKS:14104538
  • Hersteller:K353K2110XA0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
353K
Typ
32233K
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Schnellkupplung
Größe Prozessanschluss
1"
Durchgang
32 mm
KVS-Wert
20 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Membran
TPE
Einschaltdauer
10 % max. auf 1 Minute Zeit
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 140 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
DN
DN25