Eriks
ASCO

ASCO Staubfilterventil Typ: 32233K Serie: G353K1110XA0000 Aluminium/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14104475
  • Hersteller:G353K1110XA0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
353K
Typ
32233K
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
32 mm
KVS-Wert
13 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Membran
TPE
Einschaltdauer
10 % max. auf 1 Minute Zeit
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 140 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
DN
DN20