CHF 496.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 353 |
Typ | 32231 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2.1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 66 mm |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Frequenz | 50/60Hz |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | CR |
DN | DN65 |