




CHF 244.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 353 |
Typ | 32231 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 52 mm |
KVS-Wert | 46 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.35 bar |
Spulentype | SPC 35030 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 22 W |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | CR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
DN | DN40 |