Eriks
ASCO

ASCO Staubfilterventil Typ: 32230K Serie: G353K311S1A00FH Aluminium/NBR Durchgang: 55mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14379334
  • Hersteller:G353K311S1A00FH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,50 €/ Stückexkl. MwSt

231,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
353
Typ
32230K
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
55 mm
KVS-Wert
49 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
6,3 W
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
TPE
Einschaltdauer
10 % max. auf 1 Minute Zeit
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 140 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN40