Eriks
ASCO

ASCO Staubfilterventil Typ: 32230K Serie: G353K111SGA00F1 Aluminium/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 3/4" BSPP(G) Explosionsgeschützt

  • ERIKS:14105781
  • Hersteller:G353K111SGA00F1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,50 €/ Stückexkl. MwSt

190,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
353
Typ
32230K
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
32 mm
KVS-Wert
13 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
22 W
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
TPE
Einschaltdauer
10 % max. auf 1 Minute Zeit
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 3GD Ex ec IIC T6-T4 Gc, Ex tc IIIC T110 °C Dc
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 140 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN20