CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 353 |
Typ | 32230K |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 32 mm |
KVS-Wert | 13 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 8.5 bar |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 6,3 W |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | TPE |
Einschaltdauer | 10 % max. auf 1 Minute Zeit |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 140 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 75 °C |
DN | DN20 |