344,00 €/ Stückexkl. MwSt
371,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 353 |
Typ | 32230K |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 32 mm |
KVS-Wert | 13 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 8.5 bar |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 10.5 W |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | TPE |
Einschaltdauer | 10 % max. auf 1 Minute Zeit |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 2GD Ex e mb IIC Gb T3 / Ex tb IIIC T200 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 140 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 40 °C |
DN | DN20 |