

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 34300041 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 40 mm |
Messbereich | von 0 bis 12 |
Druckeinheit | bar |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Anschlusstyp | Zentrisch |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Prozessanschluss | Messing |