Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 3/2 Typ: 33007 Serie: E314K151S1N01F8 Messing/NBR Normal geschlossen (NC) Durchgang: 3.2mm 230V AC Außengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:13410558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
314K
Typ
33007